Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553490240074
Cod. Produttore
553490240074
Cod. EAN
8012823092041

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+doppio LED+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.94.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

corrente nominale

7

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

numero di contatti invertitori

4

profondità

27.7 mm

Produttore

Relè industriale DC 24 V AgNi Pulsante di prova + doppio LED (DC non polarizzato) + indicatore meccanico

(pz.)