Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601381100040
Cod. Produttore
601381100040
Cod. EAN
8012823048673

Informazioni di prodotto

RELÈ INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 110 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico

(pz.)