Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Serie
Serie 20
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
meccanico
tipo di tensione di alimentazione
AC
tensione di alimentazione
196 V
corrente di dimensionamento
16 A
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
numero di contatti di chiusura
2
numero di contatti invertitori
Documentazione Tecnica
FINDER altri prodotti
Codice: FD223200124340 Cod. produttore: 223200124340
Codice: FD223202301340 Cod. produttore: 223202301340
Codice: FD223202304340 Cod. produttore: 223202304340
Codice: FD223202304440 Cod. produttore: 223202304440
Codice: FD223402304340 Cod. produttore: 223402304340
Codice: FD223402301340 Cod. produttore: 223402301340
Contattori Modulari altri prodotti
Codice: BTIF1AC Cod. produttore: F1AC
Codice: BTIFT1C2N230 Cod. produttore: FT1C2N230
Codice: BTIFT2AC2N230 Cod. produttore: FT2AC2N230
Codice: BTIFT1A2N24 Cod. produttore: FT1A2N24
Codice: BTIFT2C4N230 Cod. produttore: FT2C4N230
Codice: BTIFM1AC Cod. produttore: FM1AC
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.