Descrizione del prodotto
Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: no Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 43.200001 a 660 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 50 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore