Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
grigio
larghezza dell'apparecchio
25 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
58 mm
codice RAL (simile)
7015
tipo di montaggio
incassato
tensione nominale
220 V
tensione di comando
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
fissaggio a clic
tipo di carico
carico ohmico
tipo di comando
selettore rotativo/a pressione
frequenza
50 Hz
potenza nominale
100 VA
utilizzabile con tasto
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te