Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4058630000
Cod. Produttore
4058630000
Cod. EAN
4032248252510

Informazioni di prodotto

RCL424730

Documentazione tecnica

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

207 V 264.5 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

207 V 264.5 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

2

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

larghezza

12.7 mm

altezza

29 mm

profondità

15.7 mm

con contatti forzati

2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

RIDERSERIES_RCL