Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL25/PG21/M
Cod. Produttore
SPL25/PG21/M
Cod. EAN
5020963013737

Informazioni di prodotto

Racc.diritto NC25 PG21 ott.nich.

Documentazione tecnica

Raccordo diritto NC25PG21 ottone nichelato

diametro nominale

25 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

37 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

35 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

temperatura di impiego

-65 °C

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

PG21

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP66

Produttore

ABB

RACCORDO DIRITTO NC25-3/4 PG21