Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16841.B
Cod. Produttore
16841.B
Cod. EAN
8007352384354

Informazioni di prodotto

Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco

Documentazione tecnica

Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutri, bianco

colore

grigio

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

impiego

interruttore/tasto

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9001

profondità

650

Produttore

Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco