Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXUYFRS180S
Cod. Produttore
XUYFRS180S
Cod. EAN
3389119009546

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Struttura ottica - Connettore M12 - 200 x 180 mm

Documentazione tecnica

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

apertura del telaio longitudinale

200 mm

lunghezza del sensore

25 mm

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

forma costruttiva speciale

dimensione min. oggetto

10 mm

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.1 ms

larghezza del sensore

265 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

grado di protezione (IP)

IP65

altezza del sensore

230 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apertura del telaio trasversale

189 mm

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

5000 Hz