Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303912
Cod. Produttore
303912
Cod. EAN
8018367621570

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 3000K 29W statica Ottica circolare intensiva
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Riflettori circolari in alluminio anodizzato 99,85 ad alto rendimento / Guarnizione ai polimeri / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato / Viti di chiusura in acciaio inox / Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso

adatto per potenza lampada

29

prestazioni del sistema

29 W

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

480 mm

lunghezza

207 mm

larghezza

135 mm

flusso luminoso effettivo

2878 lm

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile