Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303940
Cod. Produttore
303940
Cod. EAN
8018367621877

Informazioni di prodotto

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

200 mm

altezza/profondità

135 mm

lunghezza

135 mm

prestazioni del sistema

29 W

flusso luminoso effettivo

3045 lm

adatto per potenza lampada

29

temperatura del colore

4000 K

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

colore della scatola

antracite

colore della luce

bianco