Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303992
Cod. Produttore
303992
Cod. EAN
8018367622430

Informazioni di prodotto

lunghezza

135 mm

flusso luminoso effettivo

2863 lm

prestazioni del sistema

29 W

adatto per potenza lampada

29

larghezza

200 mm

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

135 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

antracite

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

vetro opalino