Prodotti /

Cod. Rexel
CMCA2100P
Cod. Produttore
CA2100P
Cod. EAN
8023903378283

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA CIAO DA PARETE 1/2/4/8 P. S2
Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in alluminio pressofuso e retroilluminazione bianca a led dei cartellini portanome. Da completare con 1/2/4/8 pulsanti di chiamata (art. CA9213, CA9210, CA9211 e CA9212 rispettivamente) acquistabili separatamente. Dotata di una modalit? di programmazione smart dei pulsanti. Provvista di supporto per l?installazione a parete. Alla pulsantiera ? possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200P fino a raggiungere un numero massimo di 72 pulsanti di chiamata. Sistema digitale 2 fili Simplebus2.

colore

grigio

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

profondità

28.45 mm

altezza

170.94 mm

larghezza

98.55 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica