Cod. TEXB5AS84W3B41 - SCHNEIDER ELECTRIC

Pulsante emergenza luminoso Schneider 24V 2NC+NO

Sei in: Prodotti /

EAN: 3606489745622
Codice Produttore: XB5AS84W3B41

Pulsante emergenza luminoso Schneider 24V 2NC+NO

 

Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V CA/CC a 50/60 Hz
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Profondità: 85 mm
Descrizione morsetti ISO n°1:
-(1-2)NC
-(3-4)NO
Peso netto prodotto: 0,117 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione: 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Montaggio dispositivo:
-Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm +/- 0.2 mm
-Foro di fissaggio - diametro: 9 mm +/- 0.5 mm
Dado di fissaggio (+/- 0.2)
Uso contatti: Standard
Apertura positiva con contatto NC conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento:
-1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
-4,3 mm (corsa totale)
Durata meccanica: 300000 cicli
Coppia di serraggio: 0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
Forma della testa (vite):
-Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
-Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
-Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
-Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti: 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]: 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]: 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1

alert prodotto