Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3244258
Cod. Produttore
3244258
Cod. EAN
4046356145657

Informazioni di prodotto

MSDB 2,5-M Minimorsetto intermedio

Documentazione tecnica

Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10.4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

22 mm

lunghezza

32 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio