Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
sezione conduttore collegabile
0.08 mm² 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.08 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.14 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente nominale In
24 A
tensione di dimensionamento
24 V
numero totale di poli escluso contatto di terra
1
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
larghezza/dimensione modulare
5.2 mm
allineabile
numero di poli
Documentazione Tecnica
PHOENIX CONTACT altri prodotti
Codice: CX3044076 Cod. produttore: 3044076
Codice: CX3031212 Cod. produttore: 3031212
Codice: CX3047028 Cod. produttore: 3047028
Codice: CX3030420 Cod. produttore: 3030420
Codice: CX3030213 Cod. produttore: 3030213
Codice: CX3030417 Cod. produttore: 3030417
Morsetti altri prodotti
Codice: CBCONTC25 Cod. produttore: CONTC25
Codice: CBCB240 Cod. produttore: CB240
Codice: CBCB110 Cod. produttore: CB110
Codice: CBCBC06GR Cod. produttore: CBC06GR
Codice: CBCBC04GR Cod. produttore: CBC04GR
Codice: CBCBC02GR Cod. produttore: CBC02GR
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.