Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione dell’uscita di commutazione
NPN/NPN
tipo di azionamento
bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
allineato
lunghezza del sensore
54.3 mm
diametro del sensore
30 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
categoria secondo EN 954-1
tensione di alimentazione
12 V
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
200 mA
forma della scatola
cilindro, filettatura
rivestimento scatola
nichelato
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo
materiale della scatola
metallo
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di apertura
frequenza di commutazione
1000 Hz
tipo di tensione
AC/DC
distanza di commutazione
10 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed
Cod. Rexel: TEXS118B3PAM12 Cod. Produttore: XS118B3PAM12 Cod. EAN: 3389119036573
Cod. Rexel: TEXZCC12MDM50B Cod. Produttore: XZCC12MDM50B Cod. EAN: 3389110806250
Cod. Rexel: TEXZCP1141L5 Cod. Produttore: XZCP1141L5 Cod. EAN: 3389110763188
Cod. Rexel: TEXSZB108 Cod. Produttore: XSZB108 Cod. EAN: 3389110914023
Cod. Rexel: TEXSZB118 Cod. Produttore: XSZB118 Cod. EAN: 3389110914047
Cod. Rexel: TEXSZB112 Cod. Produttore: XSZB112 Cod. EAN: 3389110914030
Produttore
PROX M30 SN 10MM NC NPN
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo