Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH38412899
Cod. Produttore
38412899
Cod. EAN
8718699384128

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 2500 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - 175 mm - Colore: Gray and black - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

BVP105 LED25/840 PSU VWB100
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK07

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

regolabilità

girevole e orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro strutturato

grado di protezione (IP)

IP65

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

crimpare

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

superficie spazzolata

riflettore

bianco

larghezza di montaggio

175

prestazioni del sistema

27 W

lunghezza

164 mm

numero di poli

3

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

1

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

2500 lm

lunghezza di montaggio

175

altezza/profondità di inserimento

160

diametro di montaggio

160

larghezza

45 mm

sezione del conduttore

1

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

160 mm

intensità luminosa

980