Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione industriale /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
lunghezza
522 mm
larghezza
461 mm
altezza/profondità
145 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
4500 K
tensione nominale
230.000 V
portalampada
E40
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
alluminio
tipo di tensione
AC
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP66
Documentazione Tecnica
DISANO ILLUMINAZIONE altri prodotti
Codice: DS43292238 Cod. produttore: 43292238
Codice: DS43292038 Cod. produttore: 43292038
Codice: DS41511149 Cod. produttore: 41511149
Codice: DS41521099 Cod. produttore: 41521099
Codice: DS41521199 Cod. produttore: 41521199
Codice: DS41501099 Cod. produttore: 41501099
Illuminazione industriale altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.