Prodotti /

Cod. Rexel
A80661024A83016
Cod. Produttore
0661024A-830-16
Cod. EAN
8054378017322

Informazioni di prodotto

ECO1 PRO. 79W EL 115°(I) ON/OFF
Il prodotto è una soluzione elettrica versatile progettata per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per l’installazione su diverse superfici. Con una potenza di 79W e dotato di un sistema di accensione e spegnimento ON/OFF, garantisce efficienza energetica e facilità d’uso. Questo apparecchio è pensato per un impiego professionale, offrendo prestazioni affidabili e una configurazione semplice, adatta a molteplici contesti elettrici. Descrizione del produttore: Il proiettore compatto ed efficiente. ECO1 è la versione intermedia della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta (aree estese e grandi superfici) e indiretta (volte e soffitti). Versioni: grandi aree, architetturale, testa palo. Applicazioni: palazzetti, campi sportivi, parcheggi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

268 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

79 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7600 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

7600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore ECO1 79W compatto efficiente per grandi aree e applicazioni architetturali