Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH30635300
Cod. Produttore
30635300
Cod. EAN
8710163306353

Informazioni di prodotto

40 pcs - LED module 4200 lm - Colore: Aluminum and gray - Connessione: Connettore esterno CE

Documentazione tecnica

CoreLine Tempo Small è una gamma di apparecchi per illuminazione altamente efficienti progettati per l'aggiornamento diretto (retrofit) 1:1 della tecnologia convenzionale, utilizzando l'installazione elettrica e i pali esistenti. Offre un consumo energetico inferiore e richiede meno investimenti rispetto alle installazioni tradizionali. Una gamma limitata di opzioni semplifica l'individuazione della migliore sostituzione lux-per-lux.CoreLine Tempo Small è facile da installare e offre un flusso di sistema adatto a molte aree applicative diverse, oltre a ottiche simmetriche e asimmetriche dalle performance elevate.

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

resistenza agli urti

IK08

adatto per cablaggio passante

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

regolabilità

girevole

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

esecuzione della superficie

brillante

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

4200 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

40

prestazioni del sistema

38.5 W

corrente nominale

700 mA 700 mA

larghezza

254 mm

tensione nominale

220 V 240 V

adatto per potenza lampada

36 W 36 W

altezza/profondità

52 mm

lunghezza

275 mm