Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1520
Cod. Produttore
PRF1520
Cod. EAN
8053685371639

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2 lung= 4mt Forato Z/C
Descrizione del produttore: Il profilo zincato caldo ASO offre una soluzione robusta e versatile per le applicazioni elettriche. Con dimensioni di 41x21 mm, questo profilo è progettato per garantire resistenza e durabilità, rendendolo ideale per l'installazione di supporti e strutture elettriche. La zincatura a caldo non solo conferisce una protezione eccellente contro la corrosione, ma assicura anche una lunga durata nel tempo, anche in ambienti difficili. La sua forma a C permette una facile integrazione in vari sistemi di montaggio, facilitando l'assemblaggio e l'installazione. Questo profilo è perfetto per chi cerca un componente di alta qualità che unisca funzionalità e resistenza, assicurando performance affidabili in ogni progetto elettrico.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

4000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

21 mm

Produttore

Profilo zincato caldo 41x21 mm forato 4 mt per supporti elettrici resistente e versatile