Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1155
Cod. Produttore
PRF1155
Cod. EAN
8053685371400

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2,5 lung= 6mt Forato Z/C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il profilo zincato caldo ASO.41X21 SP2 è un componente essenziale per chi cerca robustezza e versatilità nelle proprie installazioni elettriche. Realizzato in acciaio zincato, questo profilo offre una resistenza superiore alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua dimensione di 41x21 mm lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, dalle strutture di supporto per cavi agli elementi di fissaggio in impianti elettrici. La finitura zincata non solo migliora l'estetica del prodotto, ma garantisce anche una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Questo profilo è progettato per soddisfare le esigenze di installazione più rigorose, offrendo una soluzione affidabile e duratura per i professionisti del settore elettrico. Con il profilo zincato caldo ASO.41X21 SP2, ogni progetto può contare su un supporto solido e di alta qualità.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

larghezza della fessura

21 mm

Produttore

Profilo zincato caldo 41x21 mm spessore 2,5 mm lunghezza 6 m per installazioni elettriche robuste e versatili