Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1230
Cod. Produttore
PRF1230
Cod. EAN
8053685371516

Informazioni di prodotto

Prof 41x41x2,5 lung= 4mt Forato 3 Z/C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il profilo zincato a caldo ASO 3L 41x41SP2 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato in acciaio zincato, questo profilo presenta una dentatura che offre una presa sicura durante l'installazione. Con dimensioni di 41x41 mm e una spessore di 2 mm, è ideale per applicazioni che richiedono una struttura solida e resistente. La zincatura a caldo non solo protegge il materiale dalla corrosione, ma conferisce anche un aspetto estetico gradevole, rendendolo adatto a vari ambienti. Questo profilo è particolarmente utile in ambito elettrico, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

9 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

4000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

53819,08 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10895,15 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

53819 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

306,22 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo zincato a caldo 41x41 mm spessore 2,5 mm forato 3 Z/C per applicazioni elettriche