Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1525
Cod. Produttore
PRF1525
Cod. EAN
8053685371646

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2 lung= 6mt Forato Z/C
Descrizione del produttore: Il profilo zincato a caldo ASO è un elemento essenziale per applicazioni elettriche e di costruzione. Con dimensioni di 41x21 mm, questo profilo è progettato per garantire robustezza e durabilità. Realizzato in acciaio zincato, offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La sua struttura a profilo singolo permette una facile integrazione in vari sistemi di montaggio, garantendo stabilità e supporto per cavi e componenti elettrici. La finitura zincata non solo migliora l'estetica, ma aumenta anche la longevità del prodotto. Perfetto per installazioni in ambito industriale e commerciale, il profilo zincato a caldo ASO rappresenta una scelta sicura e affidabile per chi cerca qualità e prestazioni elevate in materiali elettrici.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

21 mm

Produttore

Profilo zincato a caldo 41x21 mm acciaio spessore 2 mm lunghezza 6 m per applicazioni elettriche e costruzioni