Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1175
Cod. Produttore
PRF1175
Cod. EAN
8053685371431

Informazioni di prodotto

Prof 41x41x2,5 lung= 6mt Forato Send
Descrizione del produttore: Il profilo Sendzimir ASO è un elemento fondamentale per applicazioni elettriche, progettato con una forma a C che garantisce robustezza e versatilità. Con dimensioni di 41x41 mm e una lunghezza di 2,5 metri, questo profilo è realizzato in acciaio di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è ideale per l'installazione di sistemi elettrici, offrendo supporto e stabilità per cavi e dispositivi. Grazie alla finitura accurata, il profilo si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo adatto sia per utilizzi industriali che domestici. La scelta di materiali di alta qualità e una progettazione attenta alle esigenze del settore elettrico fanno di questo profilo una soluzione affidabile per ogni progetto.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

15 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

53819,08 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10895,15 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

53819 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

306,22 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo Sendzimir ASO 41x41 mm Spessore 2,5 mm Lunghezza 6 m per applicazioni elettriche