Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1505
Cod. Produttore
PRF1505
Cod. EAN
8053685371608

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2 lung= 4mt Forato Send
Descrizione del produttore: Il profilo Sendzimir ASO, con dimensioni di 41x21 mm e uno spessore di 2 mm, rappresenta una soluzione versatile e robusta per molte applicazioni nel campo elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua forma a C consente un'installazione semplice e un supporto efficace per cavi e componenti elettrici. Ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, il profilo offre una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. La finitura del materiale è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando che il profilo mantenga la sua integrità strutturale anche in situazioni di stress. Con il profilo Sendzimir ASO, si ottiene una combinazione ottimale di funzionalità e affidabilità per le proprie esigenze elettriche.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

5,6 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

4000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

21 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

3439 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2798,59 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

70517 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

251,22 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo Sendzimir ASO 41x21 mm spessore 2 mm acciaio per applicazioni elettriche lunghezza 4 mt