Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1215
Cod. Produttore
PRF1215
Cod. EAN
8053685371493

Informazioni di prodotto

Prof 41x41x2,5 lung= 6mt Forato 3 Send
Descrizione del produttore: Il profilo Sendzimir ASO.3LATI 41X41SP è un elemento essenziale per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo a C offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua forma singola e la dentatura su tre lati garantiscono una facilità di montaggio e una stabilità strutturale superiori. Questo profilo è progettato per supportare una varietà di accessori elettrici, facilitando la creazione di sistemi elettrici personalizzati. La finitura del profilo non solo contribuisce alla sua estetica, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura. Scegliere questo profilo significa optare per una soluzione affidabile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

13,6 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

53819,08 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10895,15 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

53819 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

306,22 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo Sendzimir 41x41x2,5 mm Forato 3 lati per applicazioni elettriche industriali