Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1500
Cod. Produttore
PRF1500
Cod. EAN
8053685371592

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2 lung= 3mt Forato Send
Descrizione del produttore: Il T5PRF1500 è un profilo Sendzimir di alta qualità, progettato per offrire robustezza e versatilità nelle applicazioni elettriche. Con dimensioni di 41x21 mm e uno spessore di 2 mm, questo profilo è ideale per una vasta gamma di installazioni. La sua costruzione in acciaio garantisce una resistenza eccezionale, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una struttura solida e duratura. Il design del profilo a C permette un'installazione semplice e sicura, facilitando l'integrazione con altri componenti elettrici. Grazie alla perforazione su tre lati, il T5PRF1500 offre un'ottima flessibilità di montaggio, consentendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di impianto. Questo profilo è la scelta perfetta per chi cerca un materiale affidabile e performante per le proprie esigenze elettriche.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

4,2 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

21 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

3439 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

2798,59 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

70517 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

251,22 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo Sendzimir 41x21x2 mm acciaio forato per installazioni elettriche lunghezza 3 m