Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1195
Cod. Produttore
PRF1195
Cod. EAN
8053685371462

Informazioni di prodotto

Prof 41x41x2,5 lung= 6mt Forato Z/C
Descrizione del produttore: Il profilo zincato caldo ASO.41X41 SP2 è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato in acciaio zincato, questo profilo offre una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua forma quadrata con dimensioni di 41x41 mm consente un'installazione semplice e versatile in vari contesti, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio. Questo profilo è particolarmente indicato per la creazione di strutture di supporto e per il fissaggio di componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza. Grazie al suo design pratico e funzionale, il profilo zincato caldo ASO.41X41 SP2 rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano materiali di alta qualità e prestazioni affidabili.

colore

Zinco

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

larghezza della fessura

41 mm

Produttore

Profilo zincato caldo 41x41 mm spessore 2,5 mm forato per installazioni elettriche robusto e versatile