Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1085
Cod. Produttore
PRF1085
Cod. EAN
8053685371295

Informazioni di prodotto

Prof 41x41x2,5 doppio L= 3mt Forato Send
Descrizione del produttore: Il profilo doppio Sendzimir 41x41 SP2 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una resistenza eccezionale, rendendolo perfetto per strutture e supporti elettrici. La forma a C del profilo offre un'ottima capacità di carico, permettendo di sostenere facilmente componenti elettrici e cablaggi. La finitura accurata assicura una lunga durata nel tempo, mentre la tipologia senza perforazione consente un'installazione semplice e rapida. Questo profilo è adatto a vari contesti di utilizzo, contribuendo a creare sistemi elettrici ordinati e sicuri. Con il suo design funzionale, il profilo doppio Sendzimir è un elemento chiave per ogni progetto elettrico.

colore

Zinco

larghezza

82 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

15 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1348,39 KILONEWTON

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

Momento di resistenza Wy

8550 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

8870 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

350573,55 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

612,44 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo doppio Sendzimir 41x41x2,5 mm acciaio SP2 per applicazioni elettriche robusto