Prodotti /

Cod. Rexel
T5PRF1275
Cod. Produttore
PRF1275
Cod. EAN
8053685371530

Informazioni di prodotto

Prof 41x21x2,5 doppio L= 3mt Forato Send
Descrizione del produttore: Il profilo doppio Sendzimir ASO.41X21 rappresenta una soluzione versatile e robusta per le applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua forma a C con retro forato facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con dimensioni precise e una finitura di alta qualità, il profilo è perfetto per supportare cablaggi e componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'ordine e l'efficienza del sistema elettrico. La sua compatibilità con diversi accessori elettrici lo rende una scelta preferita per professionisti del settore.

colore

Zinco

larghezza

42 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

10,3 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1348,39 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

8550 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

8870 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

350573,55 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

612,44 MOMENTOINERZIA

Produttore

Profilo doppio Sendzimir 41x21x2,5 mm acciaio forato 3 metri per applicazioni elettriche industriali