Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
T5DIN1000
Cod. Produttore
DIN1000
Cod. EAN
8050503315066

Informazioni di prodotto

Profilo DIN simmetrico H7,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il profilo DIN passivato senza fori H7 è un componente essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo profilo offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione senza fori consente una maggiore flessibilità durante l'installazione, facilitando il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni. Con dimensioni compatibili con gli standard DIN, questo profilo è ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di gestione energetica. La finitura passivata non solo migliora l'estetica del prodotto, ma fornisce anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti sfavorevoli.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Profilo DIN passivato non forato 35x7 acciaio alta qualità per installazioni elettriche industriali