Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi rigidi senza alogeni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
-5 °C 60 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
diametro nominale
32 mm
tipo di filettatura
metrico
forma costruttiva
filettatura esterna
grado di protezione (IP)
IP64
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB10946 Cod. Produttore: B10946 Cod. EAN: 8010730003990
Cod. Rexel: BOB10945 Cod. Produttore: B10945 Cod. EAN: 8010730003983
Cod. Rexel: BOB10516 Cod. Produttore: B10516 Cod. EAN: 8010730000975
Cod. Rexel: BOB10515 Cod. Produttore: B10515 Cod. EAN: 8010730000968
Cod. Rexel: BOB10514 Cod. Produttore: B10514 Cod. EAN: 8010730000951
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te