Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
230 V
con interruttore ACC/CHIUS manuale
differenza commutazione-pressione
20 bar
valore iniziale intervallo di misura pressione
350000 Pa
numero di contatti di apertura, contatti principali
3
adatto come regolatore a 2 punti
max. pressione d’esercizio
25000 hPa
adatto come limitatore
valore finale dell'intervallo di misura pressione
525000 Pa
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
impostazione finale
100 hPa
pressione di disattivazione
0.1 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
100 bar
pressione di attivazione
3.5 bar
con azionamento manuale
larghezza
57
profondità
98
impostazione iniziale
3500 hPa
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
altezza
155
pressione di lavoro massima
25000
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati
Cod. Rexel: TEXMLA300D2S11 Cod. Produttore: XMLA300D2S11 Cod. EAN: 3389110712261
Cod. Rexel: TEADW6M12 Cod. Produttore: ADW6M12 Cod. EAN: 3389110665451
Cod. Rexel: TEXMLA010A2S11 Cod. Produttore: XMLA010A2S11 Cod. EAN: 3389110711530
Cod. Rexel: TEXMLA020A2S11 Cod. Produttore: XMLA020A2S11 Cod. EAN: 3389110711691
Cod. Rexel: TEXMLA035A2S11 Cod. Produttore: XMLA035A2S11 Cod. EAN: 3389110746730
Cod. Rexel: TEXMLB010A2S11 Cod. Produttore: XMLB010A2S11 Cod. EAN: 3389110713664
Produttore
PRESSOSTATO DI POTENZA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo