Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
120 V
differenza commutazione-pressione
0.13 bar
max. pressione d’esercizio
5000 hPa
adatto come limitatore
impostazione finale
20 hPa
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
max. pressione di prova
9 bar
pressione di disattivazione
0.02 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
18 bar
pressione di attivazione
0.15 bar
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
250 V
impostazione iniziale
150 hPa
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
pressione di lavoro massima
2500
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati
Cod. Rexel: TEXMLA300D2S11 Cod. Produttore: XMLA300D2S11 Cod. EAN: 3389110712261
Cod. Rexel: TEADW6M12 Cod. Produttore: ADW6M12 Cod. EAN: 3389110665451
Cod. Rexel: TEXMLA010A2S11 Cod. Produttore: XMLA010A2S11 Cod. EAN: 3389110711530
Cod. Rexel: TEXMLA020A2S11 Cod. Produttore: XMLA020A2S11 Cod. EAN: 3389110711691
Cod. Rexel: TEXMLA035A2S11 Cod. Produttore: XMLA035A2S11 Cod. EAN: 3389110746730
Cod. Rexel: TEXMLB010A2S11 Cod. Produttore: XMLB010A2S11 Cod. EAN: 3389110713664
Produttore
PRESSOSTATO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo