Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
esecuzione
presa (jack)
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
6
tipo di collegamento
con morsetto a pinza tagliente
adatto per cavo circolare
adatto per trefolo
adatto per conduttore massiccio
colore
nero
gamma AWG
22 26
Cod. Rexel: COGGMGS08 Cod. Produttore: GS08 Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMGS07P Cod. Produttore: GS07P Cod. EAN:
Cod. Rexel: COGGMFES2402 Cod. Produttore: FES2402 Cod. EAN: 3700575913510
Cod. Rexel: COGGMGS1600 Cod. Produttore: GS1600 Cod. EAN: 3700575931927
Cod. Rexel: COGGMFES1602 Cod. Produttore: FES1602 Cod. EAN: 3700575913503
Cod. Rexel: COGGMCORDHDM10M Cod. Produttore: CORDHDMI10M Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te