Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00223.B
Cod. Produttore
00223.B
Cod. EAN
8007352031371

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco
Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, bianco

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

corrente nominale

16 A

esecuzione

tipo italiano Bipasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

adatto per pin di contatto di protezione

senza alogeni

Produttore

Presa mobile SICURY 2P+T 16A P17/11 assiale bianco

(pz.)