Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15303
Cod. Produttore
A9A15303
Cod. EAN
3606480377136

Informazioni di prodotto

Presa iPC 2P+T 16A 250Vca italiana
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 iPC è una presa di alimentazione modulare che consente il collegamento del dispositivo a bassa tensione alla rete elettrica. È una presa di alimentazione 2P+E standard da 16A con coperchio di protezione sui poli. Il colore della presa è bianco. La coppia di serraggio del collegamento è di 1,2 N.m per il tipo di cacciavite PZ2. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 10 mm². Il collegamento consente l'uso di cavi in rame flessibili o con bussole da 6 mm². Il peso è 98 g. Larghezza in passi da 9 mm è 5. Le dimensioni totali sono (H) 44 mm x (L) 87 mm x (P) 60 mm. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. È conforme alla norma IEC 60884 e alla norma IMQ secondo la norma IEC 2350.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

larghezza in unità di suddivisione

2.5

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

60 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Acti_9_iPC

Produttore

Presa IPC 2P+T 16A 250V ca italiana bivalente

(pz.)