Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82181
Cod. Produttore
82181
Cod. EAN
3303430821816

Informazioni di prodotto

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 220V 2P+T
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Grado di protezione IP65 conforme a IEC 529 e CEI EN 60529.

esecuzione

parte superiore

intensità di corrente IEC

16 A

materiale della scatola

plastica

posizione ora

6 h

interruttore

bloccaggio meccanico

numero di poli

2

esecuzione dell’interruttore

contatti ausiliari

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

protezione

fusibile cilindrico

Prodotti Green

Si

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa con interblocco da incasso con portafusibili 2P+T 16A 220V IP65

(pz.)