Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di unità
1
stampa/marcatura
senza stampa
corrente di guasto nominale
16 mA
larghezza dell'apparecchio
44 mm
profondità dell'apparecchio
40 mm
altezza dell'apparecchio
45 mm
contatto di protezione
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
corrente nominale
16 A
frequenza
50 Hz
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di collegamento
morsetto a vite
con funzione loop
senza alogeni
colore
Bianco
con protezione dal contatto incrementata
codice RAL (simile)
9003
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK04
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di prese commutabili
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
sovratensore
protezione da corrente di guasto
esecuzione
tipo italiano Bipasso
tensione nominale
250 V
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ABWA2CSK0202CH Cod. Produttore: 2CSK0202CH Cod. EAN: 8012542009658
Cod. Rexel: ABWA2CSK0203CH Cod. Produttore: 2CSK0203CH Cod. EAN: 8012542009856
Cod. Rexel: ABWA2CSK0201CH Cod. Produttore: 2CSK0201CH Cod. EAN: 8012542009559
Cod. Rexel: ABWA2CSK1601CH Cod. Produttore: 2CSK1601CH Cod. EAN: 8012542007852
Cod. Rexel: ABWA2CSK1603CH Cod. Produttore: 2CSK1603CH Cod. EAN: 8012542008255
Cod. Rexel: ABWA2CSK0301CH Cod. Produttore: 2CSK0301CH Cod. EAN: 8012542010159
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te