Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19210.M
Cod. Produttore
19210.M
Cod. EAN
8007352595736

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Standard: Italiano P40
  • Materiale: Metal
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: SICURY
  • Compatibilità: Universale

Documentazione tecnica

Presa universale 2 poli più terra da 16 ampere con struttura in metallo, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e durevole, offrendo una soluzione versatile per il collegamento di apparecchiature elettriche. La sua costruzione in metallo assicura resistenza all'usura e protezione contro danni meccanici, rendendola adatta sia per ambienti domestici che professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, Metal - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V universale Metal civile residenziale

€ 17,27 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info