Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09967.1
Cod. Produttore
09967.1
Cod. EAN
8007352621565

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per installazione su guida DIN (60715 TH35), ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 56 mm, grigio RAL 7035

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

52,4 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

60,8 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V universale guida DIN standard italiano grigio RAL 7035

€ 26,64 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info