Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3051111
Cod. Produttore
3051111
Cod. EAN
4046356082952

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

sezione conduttore collegabile

0.25 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 1.5 mm²

corrente nominale In

17.5 A

tensione di dimensionamento

17.5 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

numero di poli

2