Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3210842
Cod. Produttore
3210842
Cod. EAN
4046356411837

Informazioni di prodotto

SP-H 2,5/ 1-R Connettore COMBI

Documentazione tecnica

Testato per le applicazioni ferroviarie.

sezione conduttore collegabile

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

24 V

numero totale di poli escluso contatto di terra

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

allineabile

numero di poli

1