Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
This Acti9 PowerTag Link C is a smart communication module. It is designed for basic energy metering and laod alarming. Up to 20 wireless devoices can be connected on it.
numero di interfacce HW wireless
1
montaggio su guida portante possibile
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
profondità
62 mm
larghezza
54 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
numero di ingressi digitali
20
montaggio frontale possibile
standard radio Bluetooth
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
110 V
numero di uscite digitali
supporta protocollo TCP/IP
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
altezza
85 mm
Serie
Acti9_PowerTag_Link_C__
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te