Descrizione del prodotto
L'accessorio di Pragma è una porta trasparente per il centralino È progettato per essere conforme a un centralino con 6 file di 24 moduli da 18mm. Il grado di protezione è IP40. La porta è composta da un bordo in metallo con un vetro trasparente. Il colore del bordo è bianco (RAL9016). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. La porta può essere installata su un centralino a incasso o a parete Può essere aperto sul lato destro o sinistro dell'involucro. La porta può essere chiusa con una serratura (chiave da definire). Le dimensioni totali sono (W) 550 mm x (H) 1050 mm x (D) 20 mm. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomale è di 750°C. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -25° C a 60°C.