Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUED1412SK
Cod. Produttore
ED1412SK
Cod. EAN
8015646834836

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA+BATTUTA 1400X600 HXL

Documentazione tecnica

Blind Door Overlapping Closing 1400x600mm (HxW)7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

594 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

46 mm

altezza

1405 mm

colore

grigio