Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM3250
Cod. Produttore
METSEPM3250
Cod. EAN
3606480481604

Informazioni di prodotto

Multimetro PM3250 - inserzione con TA - Modbus - THD, Allarmi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Misuratore di energia PM3250 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a 480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il protocollo di comunicazione è costituito da cavi Modbus RTU e ASCII 2 con porta RS485. Il misuratore offre la registrazione di eventi fino a 5 allarmi. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

nazionale

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

50 V

tipo di montaggio

incasso

tensione nominale (Un) L-L

80 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

6 A

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

interno

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

classe di precisione

C

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

Prodotti Green

Si

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

95

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

con interfaccia di comunicazione RS 485

larghezza

90

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

80

misurazione armonica

supporta protocollo MODBUS

Serie

PowerLogic_PM3200

Produttore

Multimetro PM3250 INS.TA, MODBUS, THD, MT

(pz.)