Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306008
Cod. Produttore
306008
Cod. EAN
8018367662634

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da intarsio 4000K 36W statica plastic opal
Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da: Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere / Diffusore in tecnopolimero / UGR<19 / Driver ON/OFF esterno incluso / Opzioni: L’apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l’utilizzo dell’accessorio “kit sospensione” / Reattore elettronico DALI / Reattore elettronico dimmerabile 1-10 V / Per versioni con IP65 contattare l\'azienda

lunghezza

11 mm

altezza/profondità

620 mm

larghezza

620 mm

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

3971 lm

prestazioni del sistema

36 W

adatto per potenza lampada

36

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

acciaio

corpo luminoso

LED non sostituibile